LOVATO - LOVBF2600D012 CONTATTORE 3P 26A AC3 - BF2600D012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975166536
Artikelnummer
LOVBF2600D012
Herstellernummer
BF2600D012
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A



