LOVATO - LOVBF26T0A230 CONTATTORE 4P NC 45A 230V 50/60HZ - BF26T0A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975174289
Artikelnummer
LOVBF26T0A230
Herstellernummer
BF26T0A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


