Startseite

LOVATO - LOVBF26T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 230V 50/60HZ - BF26T2A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF26T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975162200

Artikelnummer

LOVBF26T2A230

Herstellernummer

BF26T2A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

26 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 2NA E 2NC