LOVATO - LOVBF26T4D012 CONTATTORE 4P NO 45A AC1 - BF26T4D012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975166888
Artikelnummer
LOVBF26T4D012
Herstellernummer
BF26T4D012
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



