Startseite

LOVATO - LOVBF3200A240 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200A240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 56 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975165355

Artikelnummer

LOVBF3200A240

Herstellernummer

BF3200A240

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6000 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

56 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 32A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC