LOVATO - LOVBF3200A400 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200A400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 16 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975161135
Artikelnummer
LOVBF3200A400
Herstellernummer
BF3200A400
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
16 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



