LOVATO - LOVBF3200D024 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 16 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975166611
Artikelnummer
LOVBF3200D024
Herstellernummer
BF3200D024
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
16 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



