Startseite

LOVATO - LOVBF3800A024 CONTATTORE 3P 38A AC3 - BF3800A024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975161210

Artikelnummer

LOVBF3800A024

Herstellernummer

BF3800A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 38A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC