LOVATO - LOVBF3800A230 CONTATTORE 3P 38A AC3 - BF3800A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975161241
Artikelnummer
LOVBF3800A230
Herstellernummer
BF3800A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



