LOVATO - LOVBF3800A240 CONTATTORE 3P 38A AC3 - BF3800A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 56 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975165379
Artikelnummer
LOVBF3800A240
Herstellernummer
BF3800A240
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
56 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



