LOVATO - LOVBF3800D024 CONTATTORE 3P 38A AC3 - BF3800D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975166680
Artikelnummer
LOVBF3800D024
Herstellernummer
BF3800D024
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



