LOVATO - LOVBF3800D125 CONTATTORE 3P 38A AC3 - BF3800D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 56 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975166727
Artikelnummer
LOVBF3800D125
Herstellernummer
BF3800D125
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
56 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A



