LOVATO - LOVBF38T2A024 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 24V 50/60HZ - BF38T2A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 56 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975162293
Artikelnummer
LOVBF38T2A024
Herstellernummer
BF38T2A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
56 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


