Startseite

LOVATO - LOVBF38T4D125 CONTATTORE 4P NO 56A AC1 - BF38T4D125

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF38T4D125 CONTATTORE 4P NO 56A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 56 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975167007

Artikelnummer

LOVBF38T4D125

Herstellernummer

BF38T4D125

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

56 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 56A, BOBINA IN DC, 125VDC