Startseite

LOVATO - LOVBF4000A22060 CONTATTORE 3P 40A AC3 220VAC 60HZ - BF4000A22060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222799

Artikelnummer

LOVBF4000A22060

Herstellernummer

BF4000A22060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

24 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 40A, BOBINA IN AC 60HZ, 220VAC