Startseite

LOVATO - LOVBF4000E024 CONTATTORE 3P 40A AC3 20-48VAC/DC - BF4000E024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 16.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975223932

Artikelnummer

LOVBF4000E024

Herstellernummer

BF4000E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

16.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

24 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 40A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC