LOVATO - LOVBF6500A230 CONTATTORE 3P 65A AC3 230VAC 50/60HZ - BF6500A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975223284
Artikelnummer
LOVBF6500A230
Herstellernummer
BF6500A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
31 A



