LOVATO - LOVBF8000A110 CONTATTORE 3P 80A AC3 110VAC 50/60HZ - BF8000A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 115 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975223499
Artikelnummer
LOVBF8000A110
Herstellernummer
BF8000A110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
115 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
38 A



