LOVATO - LOVBF8000E024 CONTATTORE 3P 80A AC3 20-48VAC/DC - BF8000E024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Packung
1 ST
EAN
8013975224052
Artikelnummer
LOVBF8000E024
Herstellernummer
BF8000E024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
38 A


