LOVATO - LOVBF80T4A024 CONTATTORE 4P 115A AC1 24VAC 50/60HZ - BF80T4A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 115 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975223574
Artikelnummer
LOVBF80T4A024
Herstellernummer
BF80T4A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
115 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
38 A



