Startseite

LOVATO - LOVBF80T4A230 CONTATTORE 4P 115A AC1 230VAC 50/60HZ - BF80T4A230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 115 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975223642

Artikelnummer

LOVBF80T4A230

Herstellernummer

BF80T4A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

115 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC