Startseite

LOVATO - LOVBF9500A024 CONTATTORE 3P 95A AC3 24VAC 50/60HZ - BF9500A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF9500A024 CONTATTORE 3P 95A AC3 24VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 8800 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975238691

Artikelnummer

LOVBF9500A024

Herstellernummer

BF9500A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8800 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

45 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 95A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC