LOVATO - LOVBFA00970230 AVVIATORE ST-TR 16A 230/50-60 - BFA00970230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Stern-Dreieck-Starter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...230 V
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975149515
Artikelnummer
LOVBFA00970230
Herstellernummer
BFA00970230
Hersteller
LOV
Art des Motorstarters:
Stern-Dreieck-Starter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...230 V
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit Trafo:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
198 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
120 mm



