Startseite

LOVATO - LOVBFA03870230 AVVIATORE ST-TR 60A 230/50-60 - BFA03870230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Stern-Dreieck-Starter

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975173220

Artikelnummer

LOVBFA03870230

Herstellernummer

BFA03870230

Hersteller

LOV

Art des Motorstarters:

Stern-Dreieck-Starter

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

60 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

198 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

135 mm

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 60A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ