Startseite

LOVATO - LOVBFK0910A024 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 24V 50/60HZ - BFK0910A024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 7.5 kvar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975163016

Artikelnummer

LOVBFK0910A024

Herstellernummer

BFK0910A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

7.5 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 7,5KVAR, 24VAC 50/60HZ