Startseite

LOVATO - LOVBFK1210A230 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 230V50/60HZ - BFK1210A230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975163160

Artikelnummer

LOVBFK1210A230

Herstellernummer

BFK1210A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 12,5KVAR, 230VAC 50/60HZ