Startseite

LOVATO - LOVBFK1810A400 CONTATTORE X RIFAS. 15KVAR 400V 50/60HZ - BFK1810A400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 15 kvar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975163290

Artikelnummer

LOVBFK1810A400

Herstellernummer

BFK1810A400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

15 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 15KVAR, 400VAC 50/60HZ