Startseite

LOVATO - LOVBFK3200A024 CONTATTORE X RIFAS. 25KVAR 24V 50/60HZ - BFK3200A024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975163498

Artikelnummer

LOVBFK3200A024

Herstellernummer

BFK3200A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 25KVAR, 24VAC 50/60HZ