Startseite

LOVATO - LOVBFK3800A230 CONTATTORE X RIFAS. 30KVAR 230V 50/60HZ - BFK3800A230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 30 kvar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975164365

Artikelnummer

LOVBFK3800A230

Herstellernummer

BFK3800A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

30 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 30KVAR, 230VAC 50/60HZ