LOVATO - LOVBFX1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC AGGANCIO CENTRALE - BFX1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8013975170519
Artikelnummer
LOVBFX1013
Herstellernummer
BFX1013
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung


