Startseite

LOVATO - LOVBFX1040 CONTATTI AUX 4NO AGGANCIO CENTRALE - BFX1040

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX1040 CONTATTI AUX 4NO AGGANCIO CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170540

Artikelnummer

LOVBFX1040

Herstellernummer

BFX1040

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari ad alta conducibilità con aggancio centrale e attacchi a vite