Startseite

LOVATO - LOVBFX1202 CONTATTI AUX 2NC AGGANCIO LATERALE - BFX1202

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX1202 CONTATTI AUX 2NC AGGANCIO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975179741

Artikelnummer

LOVBFX1202

Herstellernummer

BFX1202

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite