Startseite

LOVATO - LOVBFX1220 CONTATTI AUX 2NA AGGANCIO LATERALE - BFX1220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX1220 CONTATTI AUX 2NA AGGANCIO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975179765

Artikelnummer

LOVBFX1220

Herstellernummer

BFX1220

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite