Startseite

LOVATO - LOVBFX77125 FILTRO ANTIDISTURBO VAR. 48/125VCA/CC - BFX77125

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX77125 FILTRO ANTIDISTURBO VAR. 48/125VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...125 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...125 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975148587

Artikelnummer

LOVBFX77125

Herstellernummer

BFX77125

Hersteller

LOV

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...125 V

Betriebsspannung bei DC:

48...125 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...125 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido per contattori