Startseite

LOVATO - LOVBFX92A400 BOBINA 400V 50/60HZ X BF26A-BF38A - BFX92A400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX92A400 BOBINA 400V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170397

Artikelnummer

LOVBFX92A400

Herstellernummer

BFX92A400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Bobina in AC a 4 morsetti per contattori