LOVATO - LOVCN2020024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 24V - CN2020024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
10 ST
EAN
8013975143742
Artikelnummer
LOVCN2020024
Herstellernummer
CN2020024
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



