Startseite

LOVATO - LOVCN2501220 CONTATTORE MOD.2M 25A AC1 3P+NC 220/230V - CN2501220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975143797

Artikelnummer

LOVCN2501220

Herstellernummer

CN2501220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...220 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo contattore dispone di un sistema magnetico attivato in corrente continua che garantisce la silenziosità del funzionamento ed un’attenuazione del rumore in fase di comando. include un circuito di protezione contro sovratensioni e una limitazione della tensione di picco del magnete. Segnalatore di funzionamento incorporato. Montaggio veloce.