LOVATO - LOVCN4010024 CONTATTORE MOD. 3M 40A AC1 4P 24V - CN4010024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
8013975143803
Artikelnummer
LOVCN4010024
Herstellernummer
CN4010024
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



