LOVATO - LOVCN6310220 CONTATTORE MOD. 3M 63A AC1 4P 220/230V - CN6310220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8013975143858
Artikelnummer
LOVCN6310220
Herstellernummer
CN6310220
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



