Startseite

LOVATO - LOVCNH20 CONTATTI AUX 2NO X CONTATTORI CN - CNH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975143896

Artikelnummer

LOVCNH20

Herstellernummer

CNH20

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Lovato Electric CNH20 - CONTATTI AUX 2NO X CONTATTORI CN