Startseite

LOVATO - LOVCNM3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A 2P 220/230V MAN - CNM3220220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNM3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A 2P 220/230V MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 32 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219713

Artikelnummer

LOVCNM3220220

Herstellernummer

CNM3220220

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom:

32 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 32A AC1, 220…230VAC (2NA)