Startseite

LOVATO - LOVDM0T0050 TRASF. AMP. 50/5A D22MM PRIM. PASSANTE - DM0T0050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975210499

Artikelnummer

LOVDM0T0050

Herstellernummer

DM0T0050

Hersteller

LOV

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.25 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Trasformatore di corrente tipo passante, per cavo Ø 22mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria. Il numero di passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.