Startseite

LOVATO - LOVDM1TA0250 TRASF. AMP. 250/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA0250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975178560

Artikelnummer

LOVDM1TA0250

Herstellernummer

DM1TA0250

Hersteller

LOV

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 50x60 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria.