LOVATO - LOVDM1TA0400 TRASF. AMP. 400/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
1 ST
EAN
8013975178584
Artikelnummer
LOVDM1TA0400
Herstellernummer
DM1TA0400
Hersteller
LOV
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Trasformatore di corrente apribile, per barre da 50x60 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria.



