Startseite

LOVATO - LOVDM1TMA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0150

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM1TMA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE 24X24MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219010

Artikelnummer

LOVDM1TMA0150

Herstellernummer

DM1TMA0150

Hersteller

LOV

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Trasformatori di corrente tipo apribili compatti precablati. Le dimensioni compatte e l’esecuzione apribile precablata garantiscono un’installazione veloce con riduzione dei tempi d’intervento e di fermo impianto.Foro da 24x24mm. Cavo fornito standard, lunghezza 1mt.