LOVATO - LOVDM1TMA0200 TRASF. AMP. 200/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA
Packung
1 ST
EAN
8013975219027
Artikelnummer
LOVDM1TMA0200
Herstellernummer
DM1TMA0200
Hersteller
LOV
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.2 VA
Trasformatori di corrente tipo apribili compatti precablati. Le dimensioni compatte e l’esecuzione apribile precablata garantiscono un’installazione veloce con riduzione dei tempi d’intervento e di fermo impianto.Foro da 24x24mm. Cavo fornito standard, lunghezza 1mt.


