LOVATO - LOVDM1TP0080FKIT 3 DM1TP0080 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0080FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 28 mm
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975232958
Artikelnummer
LOVDM1TP0080FKIT
Herstellernummer
DM1TP0080FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0080 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF


