Startseite

LOVATO - LOVDM1TP0150FKIT 3 DM1TP0150 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0150FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM1TP0150FKIT 3 DM1TP0150 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 28 mm

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232972

Artikelnummer

LOVDM1TP0150FKIT

Herstellernummer

DM1TP0150FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0150 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF