LOVATO - LOVDM1TP0200 TRASF. AMP. 200/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.75 VA
Öffnungsdurchmesser - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975219249
Artikelnummer
LOVDM1TP0200
Herstellernummer
DM1TP0200
Hersteller
LOV
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.75 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 200A.



