LOVATO - LOVDM1TP0300 TRASF. AMP. 300/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975219263
Artikelnummer
LOVDM1TP0300
Herstellernummer
DM1TP0300
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


